Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOGNER, Abfallleimer, PE, BxTxH 413x400x600 mm,, Vol. 45 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLOGNER, Abfallleimer, PE, BxTxH 413x400x600 mm,, Vol. 45 l, rot
Artikel-Nr.:
     6922-12780-D57-83061441
Hersteller:
     Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
     83061441
EAN/GTIN:
     4255610504042
Tretabfalleimer, PE, BxTxH 413x400x600 mm, Vol. 45 l, abger. Ecken/glatte Oberfläche, Farbe rot
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.