Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Brandschutzschrank
>
Artikel
EIBI, Dokum.schrank, BxTxH 463x440x775 mm,, Vol. 79 l, 2 Böden, Si.st. Kl. I, S60P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-13039-D57-44510
Hersteller:
Eibi
Herst.-Nr.:
44510
EAN/GTIN:
5901468323876
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. I, S60P, BxTxH 463x440x775 mm, Volumen 79 l, 2 Böden, Kapazität 8 Ordner, RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
158,000 kg
Breite:
46,30 cm
Höhe:
77,50 cm
Länge:
44,00 cm
Ursprungsland:
PL
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Dokumentenschutzschrank
,
Dokumentensicherungsschrank
,
Dokumententresor
,
Feuerschutzschrank
,
Feuerschutztresor
,
Papier-Sicherungsschrank
,
Papierschutzschrank
,
Papiersicherungsschrank
,
feuerfester Büroschrank
,
dokumentenschrank s 60 p
,
brandschutzschrank
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,01*
€ 1.128,67*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.312,38*
€ 1.472,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,67*
€ 1.343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,29*
€ 1.334,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,13*
€ 1.278,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,11*
€ 1.237,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,01*
€ 1.178,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsatz für Disketten S 60 DIS
Widex Selection
44630
ab € 936,83*
Zubehör
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer, MEHRPREIS
Widex Selection
80231/SOL
ab € 224,00*
Zubehör
Hängeregistratur auf Teleskopschienen, ausziehbar
Widex Selection
39725
ab € 218,24*
Zubehör
Innentresor Höhe 200 mm, mit Zylinderschloss
Widex Selection
44523
ab € 121,63*
Zubehör
Mechanisches Zahlenschloss, MEHRPREIS
Widex Selection
MZK
ab € 229,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen