Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
>
Artikel
HYMER, Fußspitzenset für Traverse, schwenkbar,, inkl. Befestigungsmaterial (2 Stück)
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6922-13933-D57-50538
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
50538
EAN/GTIN:
k.A.
Fußspitzenset für Traverse, schwenkbar, inkl. Befestigungsmaterial (2 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,500 kg
Breite:
12,00 cm
Höhe:
5,00 cm
Länge:
16,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 13,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,37*
€ 45,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,68*
€ 44,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,88*
€ 41,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,79*
€ 40,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,91*
€ 39,16
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,43*
€ 32,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen