Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER, Federrollenset selbsttätig blockierend,, starr am Stützteil, ungebremst


Menge:  Satz  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-13933-D57-54648
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     54648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
Federrollenset selbsttätig blockierend, starr am Stützteil (2 Rollen ungebremst)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,100 kg
Breite:
15,00 cm
Höhe:
4,00 cm
Länge:
24,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 17,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,01*
€ 58,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,17*
€ 57,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,35*
€ 53,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,57*
€ 51,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,94*
€ 49,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,24*
€ 41,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.