Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER, Seilzugleiter, 3-tlg., 3x16 Sprossen,, Leiterl. aus-/eingefahren 11,46/4,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-13933-D57-626148
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     626148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilzugleiter
seilzugleitern hymer
seilzugleiter
Seilzugleiter, 3-teilig, 3x16 Sprossen, Leiterlänge aus-/eingefahren 11,46/4,75 m, Gewicht 45,1 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
48,000 kg
Breite:
50,00 cm
Höhe:
18,00 cm
Länge:
479,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,77*
€ 1.165,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,87*
€ 1.125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,17*
€ 1.079,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,93*
€ 999,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.