Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER, Seilzugleiter, 3-tlg., 3x18 Sprossen,, Leiterl. aus-/eingefahren 12,30/5,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-13933-D57-626154
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     626154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilzugleiter
seilzugleitern hymer
seilzugleiter
Seilzugleiter, 3-teilig, 3x18 Sprossen, Leiterlänge aus-/eingefahren 12,30/5,30 m, Gewicht 51,7 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
55,000 kg
Breite:
50,00 cm
Höhe:
18,00 cm
Länge:
532,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,18*
€ 1.366,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,14*
€ 1.307,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,60*
€ 1.257,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,45*
€ 1.179,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.