Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER, Stufen-Stehleiter, 2-seit. begehbar,, H 1150 mm, 2x5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1150 mm, 2x5
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1150 mm, 2x5
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1150 mm, 2x5
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1150 mm, 2x5
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1150 mm, 2x5
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1150 mm, 2x5
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D57-802410
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     802410
EAN/GTIN:
     4019502316065
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, inkl. Spreizsicherung, Höhe 1150 mm, 2x5 Stufen, Gewicht 7,4 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,800 kg
Breite:
48,00 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
130,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,76*
€ 137,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,28*
€ 168,78*
Frei Haus
ab € 159,18*
€ 195,49*
€ 4,90*
ab € 163,07*
€ 206,86*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 177,70*
€ 216,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0053864
ab € 29,22*
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,33*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,23*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,07*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.