Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER, Plattformleiter, Kipprollen, Handlauf,, klappbar, Podest H 2350 mm, 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-13933-D57-808110
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Plattformleiter mit Kipprollen u. Handlauf, klappbar, Podesthöhe ohne Geländer 2350 mm, 10 Stufen
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,400 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
15,00 cm
Länge:
345,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,39*
€ 562,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,51*
€ 557,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,52*
€ 548,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,28*
€ 531,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,83*
€ 469,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.