Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER, Fahrgerüst, klappbar,, Fläche 1900x650 mm, H 7990 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst 8177 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, klappbar, 8,75 m
Fahrgerüst 8177 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, klappbar, 8,75 m
Fahrgerüst 8177 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - zusammen geklappbar
Fahrgerüst 8177 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, klappbar - Dtailansicht 1
Fahrgerüst 8177 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, klappbar - Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D57-817709
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     817709
EAN/GTIN:
     4019502364097
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst, klappbar, Arbeitsfläche 1900x650 mm, Standhöhe 6750 mm, Gerüsthöhe 7990 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.812,71*
€ 3.019,85*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 4.284,27*
€ 4.496,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.563,36*
€ 5.302,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.019,85*
€ 3.593,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.996,32*
€ 3.565,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.895,52*
€ 3.445,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.845,57*
€ 3.386,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.812,71*
€ 3.347,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
607141
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.