| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14237-D57-2988.00.5713 Herst.-Nr.: 2988.00.5713 EAN/GTIN: 4251142203125 |
| |
|
| | |
| Einzelschublade für Großraumschränke, Vollauszug, Höhe 125 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,930 kg | Breite: | 98,00 cm | Höhe: | 12,50 cm | Länge: | 49,50 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,15* | € 158,61* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,44* | € 158,95* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,91* | € 160,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,82* | € 190,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 160,15* | € 234,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|