| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14237-D57-4042.00.0601 Herst.-Nr.: 4042.00.0601 EAN/GTIN: 4251142205266 |
| |
|
| | |
| Aufhängeschiene für 9 Lagersichtkästen Größe 7, Länge 990 mm, ähnlich RAL 9006 aluminium Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,820 kg | Breite: | 99,00 cm | Höhe: | 6,50 cm | Länge: | 2,50 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,15* | € 35,61* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,69* | € 36,25* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,53* | € 36,25* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 28,00* | € 37,72* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 28,94* | € 41,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|