| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-800.050 Herst.-Nr.: 800050 EAN/GTIN: 4014641059613 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hobelbank Gruppenarbeitsplatz; 2 Arbeitsplätze; Modell 24; 1800 x 1120 x 640 mm (BxTxH); Spannweite Vorderzange 105 mm, Hinterzange 160 mm; für den Nachwuchs; mit 2 Satz Rechteckbankhaken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | Modell 24 | Bestückung: | mit 2 Satz Rechteckbankhaken | Gewicht: | 107 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hobelbank, Werkbank, Arbeitstisch, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |