| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-900.072 Herst.-Nr.: 900072 EAN/GTIN: 4014641060589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Energieaufsatz; Seitenlänge 850 mm; 170 mm hoch; RAL 7035; für Quadrat-Gruppenwerkbank; für Modell 454 VG; Bestückung pro Seite: 1 x Schukosteckdose mit Deckel 2-polig + E10/16 A 230 V; 1 x Schnellkupplung Druckluft; 1 x CEE Steckdose mit Deckel 5-polig 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bestückung: | Bestückung pro Seite: 1 x Schukosteckdose mit Deckel 2-polig + E10/16 A 230 V; 1 x Schnellkupplung Druckluft; 1 x CEE Steckdose mit Deckel 5-polig 16 A 400 V; Lieferung unverdrahtet | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035 | Gewicht: | 26 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |