Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieblock; 380 x 615 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; verdrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieblock; 380 x 615 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; verdrahtet
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-900.202
Herst.-Nr.:
     900202
EAN/GTIN:
     4014641060855
Suchbegriffe:
Werkbank
Hobelbank
Arbeitstisch
Schreinerbank
Energieblock; Energieversorgung; 380 x 615 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; verdrahtet; 1 x Doppelsteckdose 2 polig + E 10/16 A 230V; 1 x CEE-Steckdose 16 A 400V mit Deckel 5-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft
Weitere Informationen:
Produktserie:
Energieversorgung
Bestückung:
1 x Doppelsteckdose 2 polig + E 10/16 A 230V; 1 x CEE-Steckdose 16 A 400V mit Deckel 5-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Gewicht:
26,6 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,67*
€ 905,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,43*
€ 889,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,64*
€ 853,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,61*
€ 827,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,21*
€ 779,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.