Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieblock; 380 x 615 x 800 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; verdrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieblock; 380 x 615 x 800 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; verdrahtet
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-900.207
Herst.-Nr.:
     900207
EAN/GTIN:
     4014641060909
Suchbegriffe:
Werkbank
Hobelbank
Arbeitstisch
Schreinerbank
Energieblock; Energieversorgung; 380 x 615 x 800 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; verdrahtet; 1 x Doppelsteckdose 2 polig + E 10/16 A 230V; Kabelaufroller mit CEE Stecker 400 V; Kabellänge 18 m 2 x Schnellkupplung Druckluft
Weitere Informationen:
Produktserie:
Energieversorgung
Bestückung:
1 x Doppelsteckdose 2 polig + E 10/16 A 230V; Kabelaufroller mit CEE Stecker 400 V; Kabellänge 18 m 2 x Schnellkupplung Druckluft
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Gewicht:
39,2 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.605,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,46*
€ 2.110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,05*
€ 2.094,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,56*
€ 2.012,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,25*
€ 1.962,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,28*
€ 1.910,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.