Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker; Höhe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelhocker; Höhe 600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-950.008
Herst.-Nr.:
     950008
EAN/GTIN:
     4014641065898
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 600mm
stapelhocker
Stapelhocker; Höhe 600 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.