| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.001.0125 Herst.-Nr.: 9990010125 EAN/GTIN: 4014641008079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie V 1500; Modell 205 V; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 40 mm; Links: 2 x Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: 2 x Schubladen 180, 360 mm FH Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktserie: | Serie V 1500 | Modell: | Modell 205 V | Bestückung: | Links: 2 x Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: 2 x Schubladen 180, 360 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) | Gewicht: | 135 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |