Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 40 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.001.0141
Herst.-Nr.:
     9990010141
EAN/GTIN:
     4014641008239
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie V 1500; Modell 207 V; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 40 mm; Links: 3 Schubladen 90, 90, 360 mm FH; Rechts: 3 x Schublade 180 mm FH
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 1500
Modell:
Modell 207 V
Bestückung:
Links: 3 Schubladen 90, 90, 360 mm FH; Rechts: 3 x Schublade 180 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP)
Gewicht:
150 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.435,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,46*
€ 1.966,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,90*
€ 1.947,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,13*
€ 1.849,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,06*
€ 1.785,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,19*
€ 1.707,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.