Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); BMP 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); BMP 40 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.001.0481
Herst.-Nr.:
     9990010481
EAN/GTIN:
     4014641013318
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie VH 1500; Modell 103 VH; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7016/Buche natur gewachst; Buche-Massiv-Platte (BMP) 40 mm; Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: offenes Fach
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie VH 1500
Modell:
Modell 103 VH
Bestückung:
Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: offenes Fach
Farbe Korpus / Front:
RAL 7016/Buche natur gewachst
Arbeitsplatte / Belag lang:
Buche-Massiv-Platte (BMP)
Gewicht:
113 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,87*
€ 1.483,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,38*
€ 1.478,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,20*
€ 1.350,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,47*
€ 1.308,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,13*
€ 1.272,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.