| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.001.0513 Herst.-Nr.: 9990010513 EAN/GTIN: 4014641014391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie VH 1500; Modell 205 VH; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7016/Buche natur gewachst; Buche-Massiv-Platte (BMP) 40 mm; Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktserie: | Serie VH 1500 | Modell: | Modell 205 VH | Bestückung: | Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7016/Buche natur gewachst | Arbeitsplatte / Belag lang: | Buche-Massiv-Platte (BMP) | Gewicht: | 128 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |