Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 850 mm (BxTxH); BMP 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 850 mm (BxTxH); BMP 50 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.001.0543
Herst.-Nr.:
     9990010543
EAN/GTIN:
     4014641013615
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie VH 1500; Modell 303 VH; 1500 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7016/Buche natur gewachst; Buche-Massiv-Platte (BMP) 50 mm; Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie VH 1500
Modell:
Modell 303 VH
Bestückung:
Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden
Farbe Korpus / Front:
RAL 7016/Buche natur gewachst
Arbeitsplatte / Belag lang:
Buche-Massiv-Platte (BMP)
Gewicht:
119 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,88*
€ 1.576,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,30*
€ 1.575,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,86*
€ 1.495,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,85*
€ 1.438,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,90*
€ 1.350,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.