Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 50 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.001.0616
Herst.-Nr.:
     9990010616
EAN/GTIN:
     4014641003685
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie V 1500; Modell 303 V; 1500 x 700 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 50 mm; Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 1500
Modell:
Modell 303 V
Bestückung:
Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP)
Gewicht:
128 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,03*
€ 1.706,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,30*
€ 1.698,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,44*
€ 1.614,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,62*
€ 1.556,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,72*
€ 1.477,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.