Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 50 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.001.0647
Herst.-Nr.:
     9990010647
EAN/GTIN:
     4014641003999
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie V 1500; Modell 334 V; 1500 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 50 mm; Links: 4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 1500
Modell:
Modell 334 V
Bestückung:
Links: 4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP)
Gewicht:
134 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,59*
€ 1.802,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,34*
€ 1.788,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,94*
€ 1.696,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,57*
€ 1.634,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,83*
€ 1.545,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.