| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.001.0744 Herst.-Nr.: 9990010744 EAN/GTIN: 4014641004989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie V 1500; Modell 349 V; 1500 x 700 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 50 mm; Links: 4 Schubladen 90, 150, 150, 150 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktserie: | Serie V 1500 | Modell: | Modell 349 V | Bestückung: | Links: 4 Schubladen 90, 150, 150, 150 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) | Gewicht: | 130 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |