Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; UBP 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.001.0769
Herst.-Nr.:
     9990010769
EAN/GTIN:
     4014641009496
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie V 1500; Modell 409 V; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Universalplatte (UBP) 40 mm; Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 1500
Modell:
Modell 409 V
Bestückung:
Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Universalplatte (UBP)
Gewicht:
98 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,78*
€ 1.172,31*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,35*
€ 1.172,89*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,89*
€ 1.395,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,94*
€ 1.394,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,46*
€ 1.333,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,97*
€ 1.282,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,35*
€ 1.208,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.