| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.002.0270 Herst.-Nr.: 9990020270 EAN/GTIN: 4014641010805 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKE Kastenwerkbank 2000 mm; Serie V 2000; Modell 419 V; 2000 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Kunststoffschichtplatte (KSP) 40 mm; Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Mitte: zurückgesetzter Boden; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktserie: | Serie V 2000 | Modell: | Modell 419 V | Bestückung: | Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Mitte: zurückgesetzter Boden; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Kunststoffschichtplatte (KSP) | Gewicht: | 145 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |