Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank 2800 mm; 2800 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; KSP 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kastenwerkbank 2800 mm; 2800 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; KSP 40 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.003.0037
Herst.-Nr.:
     9990030037
EAN/GTIN:
     4014641006877
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
ANKE Kastenwerkbank 2800 mm; 2 Arbeitsplätze; Serie V 2800; Modell 131 V; 2800 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Kunststoffschichtplatte (KSP) 40 mm; Links: 4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm FH; Rechts: 1 x Türe 540 mm FH
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 2800
Modell:
Modell 131 V
Bestückung:
Links: 4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm FH; Rechts: 1 x Türe 540 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Gewicht:
226 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.361,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.654,94*
€ 3.159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,17*
€ 3.110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,63*
€ 2.956,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.415,47*
€ 2.874,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.361,94*
€ 2.810,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.