| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.010.0006 Herst.-Nr.: 9990100006 EAN/GTIN: 4014641015282 |
| |
|
| | |
| ANKE Schwerlastwerkbank 1500 mm; Serie VS 1500; Modell 108 VS; 1500 x 800 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 100 mm; Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: 3 x Schublade 180 mm FH Weitere Informationen: | | Produktserie: | Serie VS 1500 | Modell: | Modell 108 VS | Bestückung: | Links: 3 x Schublade 180 mm FH; Rechts: 3 x Schublade 180 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Buche-Massiv-Platte (BMP) | Gewicht: | 225 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwere werkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| | |
| |