| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.012.0007 Herst.-Nr.: 9990120007 EAN/GTIN: 4014641015794 |
| |
|
| | |
| ANKE Schwerlastwerkbank 3000 mm; 2 Arbeitsplätze; Serie VS 3000; Modell 205 VS; 3000 x 800 x 865 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 65 mm; Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH Weitere Informationen: | | Produktserie: | Serie VS 3000 | Modell: | Modell 205 VS | Bestückung: | Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Buche-Massiv-Platte (BMP) | Gewicht: | 338 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwere werkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| | |
| |