| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.021.0060 Herst.-Nr.: 9990210060 EAN/GTIN: 4014641019068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKE Montagewerkbank 1270 mm, stationär; Serie V 1270; Modell 804 V; 1270 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 50 mm; Links: 3 Schubladen 90, 180, 270 mm FH; Rechts: Schraubstockfach mit Schraubstock Backenbreite 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktserie: | Serie V 1270 | Modell: | Modell 804 V | Bestückung: | Links: 3 Schubladen 90, 180, 270 mm FH; Rechts: Schraubstockfach mit Schraubstock Backenbreite 100 mm | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) | Gewicht: | 143 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |