| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.115.0058 Herst.-Nr.: 9991150058 EAN/GTIN: 4014641020040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKE Arbeitstisch; Modell 33; 1270 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 40 mm; 1 x Hängeschublade; 1 x Ablageboden aus Stahlblech 500 mm tief Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | Modell 33 | Bestückung: | 1 x Hängeschublade; 1 x Ablageboden aus Stahlblech 500 mm tief | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) | Gewicht: | 75 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch stahlblech, Werkbank, Hobelbank, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |