Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Arbeitstisch; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035; KSP 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Arbeitstisch; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035; KSP 40 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.115.0084
Herst.-Nr.:
     9991150084
EAN/GTIN:
     4014641020279
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 1500x700mm
arbeitstisch
ANKE Arbeitstisch; Modell 51; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035; Kunststoffschichtplatte (KSP) 40 mm; Ablageboden aus Stahlblech 500 mm tief
Weitere Informationen:
Modell:
Modell 51
Bestückung:
Ablageboden aus Stahlblech 500 mm tief
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035
Arbeitsplatte / Belag lang:
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Gewicht:
60 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch anke, Werkbank, Hobelbank, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,30*
€ 877,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,68*
€ 864,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,38*
€ 839,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,40*
€ 810,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,35*
€ 752,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.