Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Arbeitstisch; fahrbar; 2000 x 800 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035; BMP 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Arbeitstisch; fahrbar; 2000 x 800 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035; BMP 50 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.115.0890
Herst.-Nr.:
     9991150890
EAN/GTIN:
     4014641027308
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 2000 x 800 x 850 mm
arbeitstisch
ANKE Arbeitstisch; fahrbar; Modell 181; 2000 x 800 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035; Buche-Massiv-Platte (BMP) 50 mm; Ablageboden aus Stahlblech 600 mm tief
Weitere Informationen:
Modell:
Modell 181
Bestückung:
Ablageboden aus Stahlblech 600 mm tief
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035
Arbeitsplatte / Belag lang:
Buche-Massiv-Platte (BMP)
Gewicht:
97 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch anke, Werkbank, Hobelbank, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,20*
€ 1.300,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,81*
€ 1.300,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,25*
€ 1.254,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,44*
€ 1.210,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,97*
€ 1.143,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.