Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden Tiefe 400 mm für Arbeitstisch 1270 mm; RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden Tiefe 400 mm für Arbeitstisch 1270 mm; RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.119.0005
Herst.-Nr.:
     9991190005
EAN/GTIN:
     4014641064389
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank
Ablageboden Tiefe 400 mm für Arbeitstisch 1270 mm; RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035
Gewicht:
10 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.