| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.139.0022 Herst.-Nr.: 9991390022 EAN/GTIN: 4014641168131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKE 8-Eck-Gruppenwerkbank; 8 Arbeitsplätze; Serie VG; Modell 801 VG; 3018 x 3266 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 50 mm; Kantenlänge 1250 mm; Aufbau muss vor Ort durchgeführt werden; ist nicht im Leistungsumfang ANKE enthalten; Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktserie: | Serie VG | Modell: | Modell 801 VG | Bestückung: | 8 x Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 850 mm (BxTxH) bestückt mit 1 x Schublade 180 mm FH; 1 x Türe 540 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Buche-Massiv-Platte (BMP) | Gewicht: | 561 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |