Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Auflagedeckel für Euronormbehälter,, LxB 200x100 mm, schwarz, VE 8 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Auflagedeckel für Euronormbehälter LxB 200x150 mm, Farbe schwarz, VE 8 Stück
Auflagedeckel für Euronormbehälter LxB 200x150 mm, Farbe schwarz, VE 8 Stück
Auflagedeckel für Euronormbehälter LxB 200x150 mm, Farbe schwarz, VE 8 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07861 10 00
Herst.-Nr.:
     07861 10 00
EAN/GTIN:
     4031022066138
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Stapelkasten
Deckel (Euro-Behälter)
Auflagedeckel für Euronormbehälter LxB 200x150 mm, Farbe schwarz, VE 8 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,500 kg
Breite:
15,00 cm
Höhe:
2,10 cm
Länge:
20,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 29,45*
21 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,46*
€ 39,63*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 28,55*
€ 39,67*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,45*
€ 35,05
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 8 Stück (ab € 2,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.