Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Einsatzkasten
>
Artikel
LA-KA-PE, Einsatzkasten, Polystyrol, grau,, LxBxH 49x49x70 mm, VE 50 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-15131-D57-11410 01 15
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
11410 01 15
EAN/GTIN:
4031022027450
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten grau ps
einsatz kasten
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 49x49x70 mm, Farbe grau, VE 50 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,000 kg
Breite:
4,90 cm
Höhe:
7,00 cm
Länge:
4,90 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
einsatz-kasten grau
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,44*
€ 42,48*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 46,44*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,79*
€ 62,79*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 63,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,44*
€ 55,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,11*
€ 53,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,58*
€ 49,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,42*
€ 46,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6804* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel zu Einsatzkasten, VE 50 Stk, für Kastengröße LxB 49 x 49 mm.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 13,24*
Zubehör
Deckel zu Einsatzkasten, VE 50 Stk, für Kastengröße LxB 74 x 74 mm.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,92*
Zubehör
Deckel zu Einsatzkasten, VE 50 Stk, für Kastengröße LxB 99 x 49 mm.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 15,64*
Zubehör
Deckel zu Einsatzkasten, VE 50 Stk, für Kastengröße LxB 99 x 99 mm.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,29*
Zubehör
Deckel, Polystyrol, glasklar, für Einsatzkästen LxBxH 49x49x70 mm, VE 50 Stück
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,66*
Zubehör
Deckel, Polystyrol, glasklar, für Einsatzkästen LxBxH 99x49x40 mm, VE 50 Stück
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen