Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Artikel
LOCKWEILER, Klarsichtkästengehäuse, 6 Kästen Gr. 6,, BxTxH 600x75x113 mm, Gehäuse beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-15428-D57-1500682
Hersteller:
Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
1500682
EAN/GTIN:
4054773014227
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtkästen im Gehäuse, 6 Klarsichtkästen Größe 6, BxTxH 600x75x113 mm, Gehäusefarbe beige
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,800 kg
Breite:
60,00 cm
Höhe:
11,30 cm
Länge:
7,50 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
klarsichtmagazin b600xt91xh113mm
,
klarsicht-magazin
,
klarsicht-magazin lockweiler
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 14,56*
€ 20,47*
Lager 1498
1 Tag
36
1
€ 5,45*
ab € 14,72*
€ 20,57*
Lager 2478
1 Tag
36
4
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 21,92*
Lager 1955
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 22,49*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 32,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klappkasten-System, Gehäuse-HxBxT 113 x 600 x 91 mm, 6 Kästen, blau.
Lockweiler Plastic Werke
1500691
ab € 14,61*
Ähnlich
Klappkasten-System, Gehäuse-HxBxT 207 x 600 x 168 mm, 4 Kästen, blau.
Lockweiler Plastic Werke
1500491
ab € 30,02*
Ähnlich
Klappkasten-System, Gehäuse-HxBxT 207 x 600 x 168 mm, 4 Kästen, sandbeige.
Lockweiler Plastic Werke
1500482
ab € 30,50*
Ähnlich
Klappkasten-System, Gehäuse-HxBxT 240 x 600 x 197 mm, 3 Kästen, blau.
Lockweiler Plastic Werke
1500391
ab € 41,77*
Ähnlich
Klappkasten-System, Gehäuse-HxBxT 240 x 600 x 197 mm, 3 Kästen, sandbeige.
Lockweiler Plastic Werke
1500382
ab € 40,86*
Ähnlich
Klappkasten-System, Gehäuse-HxBxT 353 x 600 x 299 mm, 2 Kästen, sandbeige.
Lockweiler Plastic Werke
1500282
ab € 92,18*
Ähnlich
Klappkasten-System, Gehäuse-HxBxT 77 x 600 x 62 mm, 9 Kästen, blau.
Lockweiler Plastic Werke
1500991
ab € 12,65*
Ähnlich
Klarsichtmagazin H164xB600xT134mm 5 x C Ku.beige LOCKWEILER
Lockweiler Plastic Werke
1500582
ab € 21,25*
Ähnlich
Klarsichtmagazin H77xB600xT63mm 9 x A Ku.beige LOCKWEILER
Lockweiler Plastic Werke
1500982
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen