Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
>
Artikel
LOCKWEILER, Klarsichtkasten, Gr. 2, einzeln,, BxTxH 268x220x243 mm, VE 2 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-15428-D57-15012900
Hersteller:
Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
15012900
EAN/GTIN:
4009292855912
Klarsichtkasten, Gr. 2, BxTxH 268x220x243 mm, ohne Gehäuse, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,290 kg
Breite:
26,80 cm
Höhe:
24,30 cm
Länge:
22,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
27 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 94,19*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 94,82*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 115,89*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,44*
€ 116,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,82*
€ 112,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,30*
€ 111,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,61*
€ 106,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,16*
€ 102,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,31*
€ 88,43
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 37,155* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen