Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTZ, Arbeitsstuhl, ESD, Alu Fußkreuz,, PU-Schaum schwarz, H 500-690 mm, Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll
Artikel-Nr.:
     6922-15433-D57-6644.11
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6644.11A
EAN/GTIN:
     4260257714495
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Rollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,000 kg
Breite:
25,00 cm
Höhe:
60,00 cm
Länge:
57,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,98*
€ 232,86*
Frei Haus
ab € 240,24*
€ 295,03*
19 Tage
30
Frei Haus
ab € 307,77*
€ 372,69*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
B0901707
ab € 102,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.