| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-15607-D57-LVMZ282K 9010/K106 Herst.-Nr.: LVMZ282K 9010/K106 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x800x650-1250 mm, Melamin-Platte 25 mm, inkl. Kabelwanne, weiß/reinweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,000 kg | Breite: | 160,00 cm | Höhe: | 65,00 cm | Länge: | 80,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, sitz steh schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |