Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
MAUSER, Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar,, BxTxH 1800x900x650-1250 mm, buche/weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6922-15607-D57-LVMZ291K 9010/D382
Hersteller:
Mauser
Herst.-Nr.:
LVMZ291K 9010/D382
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x900x650-1250 mm, Melamin-Platte 25 mm, inkl. Kabelwanne, buche/reinweiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
180,00 cm
Höhe:
65,00 cm
Länge:
90,00 cm
Ursprungsland:
DE
Adresse:
Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG, Nordring 25, 34497 Korbach, info@mauser-moebel.de, Tel. 056315620
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
,
schreibtisch buche
,
bürotisch
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,01*
€ 696,54*
Lager 369
Frei Haus
ab € 647,72*
€ 753,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,54*
€ 828,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,72*
€ 810,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,61*
€ 777,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,24*
€ 752,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,01*
€ 709,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedienelement Auf/Ab mit Display + 4 Memory-Funktionen, AUFPREIS
Mauser
LB4D
€ 82,02*
Zubehör
Kabeldurchlass, 80 mm, 3-teilig, herausnehmbar, weißaluminium
Mauser
MPK A
€ 31,47*
Zubehör
Kabelkette, vertikal, 8-förmig, weißaluminium
Mauser
KKT9006
€ 48,33*
Zubehör
PC-Halter, BxT 183x400 mm, links innen, reinweiß
Mauser
LVCPU L 9010
€ 69,14*
Zubehör
PC-Halter, BxT 183x400 mm, rechts innen, reinweiß
Mauser
LVCPU R 9010
€ 68,03*
Zubehör
Sensor-Auffahrschutz für elektrisch höhenverstellbare Schreibtische
Mauser
SAS
€ 82,67*
Zubehör
Steckdose 3-fach mit Stromzuführungskabel 4 m lang, schwarz
Mauser
ESL3+SZK4
€ 50,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.