Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUSER, Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar,, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, buche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-15607-D57-LVMZ292K 9010/D382
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     LVMZ292K 9010/D382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, Melamin-Platte 25 mm, inkl. Kabelwanne, buche/reinweiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
160,00 cm
Höhe:
65,00 cm
Länge:
90,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,82*
€ 724,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,15*
€ 715,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,70*
€ 685,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,17*
€ 660,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.