| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-15607-D57-LVMZ292K 9010/H3840 Herst.-Nr.: LVMZ292K 9010/H3840 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1600x900x650-1250 mm, Melamin-Platte 25 mm, inkl. Kabelwanne, ahorn/reinweiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,000 kg | Breite: | 160,00 cm | Höhe: | 65,00 cm | Länge: | 90,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, sitz steh schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch ahorn |
| | |
| |