| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-15776-D57-13333 Herst.-Nr.: 13333 EAN/GTIN: 4260046923763 |
| |
|
| | |
| Werkzeugeinsatz, 2-teiling, aus Kunststoff für Arbeitshocker mit Fußablage Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,800 kg | Breite: | 50,00 cm | Höhe: | 10,00 cm | Länge: | 50,00 cm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,73* | € 16,08* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,90* | € 18,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,05* | € 18,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,03* | € 19,31* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,18* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|