Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Halbkugelspiegel, Acrylglas,, Durchm. 900 mm, max. Beobachterab. 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÜberwachungsspiegelPanorama, halbkugelförmig, 360 Wölbung, f. den Innenbereich,Stoßfest,90cm,9,0 kg
ÜberwachungsspiegelPanorama, halbkugelförmig, 360 Wölbung, f. den Innenbereich,Stoßfest,90cm,9,0 kg
ÜberwachungsspiegelPanorama, halbkugelförmig, 360 Wölbung, f. den Innenbereich,Stoßfest,90cm,9,0 kg
ÜberwachungsspiegelPanorama, halbkugelförmig, 360 Wölbung, f. den Innenbereich,Stoßfest,90cm,9,0 kg
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-250.10.202
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.10.202
EAN/GTIN:
     4055381202402
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Halbkugelspiegel für den Innenbereich, Blickwinkel 360 Grad, aus Acrylglas, Spiegeldurchm. 900 mm, max. Beobachterabstand 5 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,900 kg
Breite:
42,00 cm
Höhe:
94,00 cm
Länge:
94,00 cm
Ursprungsland:
DK
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 134,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,76*
€ 147,44*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 149,61*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 161,42*
€ 191,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 211,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.