Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Taschenregal, 9 Fächer 400 mm,, BxTxH 1230x500x1540 mm, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenregal, Sockel, 9 Fächer 400 mm, BxTxH 1230x500x1540 mm, RAL 5010
Taschenregal, Sockel, 9 Fächer 400 mm, BxTxH 1230x500x1540 mm, RAL 5010
Taschenregal, Sockel, 9 Fächer 400 mm, BxTxH 1230x500x1540 mm, RAL 5010
Taschenregal, Sockel, 9 Fächer 400 mm, BxTxH 1230x500x1540 mm, RAL 5010
Taschenregal, Sockel, 9 Fächer 400 mm, BxTxH 1230x500x1540 mm, RAL 5010
Taschenregal, Sockel, 9 Fächer 400 mm, BxTxH 1230x500x1540 mm, RAL 5010
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-21215-334-088-510
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21215-334-088-510
EAN/GTIN:
     4055955101650
Taschenregal, Sockel, 9 Fächer 400 mm, BxTxH 1230x500x1540 mm, RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
53,000 kg
Breite:
123,00 cm
Höhe:
154,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,11*
€ 427,68*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,83*
€ 435,59*
Frei Haus
ab € 448,24*
€ 526,25*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,90*
€ 480,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.