Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Wandschrank
>
Artikel
PAVOY, Hängeschrank, 1 Tür, 1 Boden,, BxTxH 400x300x 600 mm, RAL 7035/3000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-16416-D57-22337-040-001-735300
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
22337-040-001-735300
EAN/GTIN:
4055479138330
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Hängeschrank, 1 Vollblechtür, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinderschloss, BxTxH 400x300x600 mm, RAL 7035/3000
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,000 kg
Breite:
40,00 cm
Höhe:
60,00 cm
Länge:
30,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
hängeschrank 400mm breit
,
hänge schrank
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 120,53*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 123,42*
Lager 369
Frei Haus
ab € 117,58*
€ 148,66*
Lager 827
27 Tage
23
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 160,84*
Lager 711
36 Tage
16
Frei Haus
ab € 182,70*
€ 225,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einlegeboden für 400 mm breite Hängeschränke mit glatter Rückwand, 23 mm stark,
Widex Selection
22337-Z10-001-735
ab € 10,15*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL1018
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,96*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL2004
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,98*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL3000
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,90*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL3003
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 15,00*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL5010
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,97*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL5012
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 15,01*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL6011
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,98*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL7016
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,97*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL7035
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 15,00*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL9005
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,96*
Zubehör
Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL9010
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen