Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Regalschränke ohne Türen, 1950 mm hoch, 1200 mm breit 4 gepulv. Einlegeböden #31310-120-681 RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-31310-120-681-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-120-681-RAL 7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
31310-120-681
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
1950x600x1200 mm
RAL Farbe:
RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: pavoy regalschränke, kombischrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Material-Werkzeugschrank, Stahlflügeltürenschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank, Pavoy, Aktenschrank, Allzweckschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank lichtgrau, allzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,48*
€ 559,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,34*
€ 543,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,95*
€ 524,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.