Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Regalschränke ohne Türen, 1950 mm hoch, 1500 mm breit 4 gepulv. Einlegeböden mit V-Tasche #31310-150-581 RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-31310-150-581-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-150-581-RAL 7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
31310-150-581
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
1950x500x1500 mm
RAL Farbe:
RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: pavoy regalschränke, kombischrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Material-Werkzeugschrank, Stahlflügeltürenschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank, Pavoy, Aktenschrank, Allzweckschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank lichtgrau, allzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,25*
€ 647,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,13*
€ 643,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,14*
€ 633,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,95*
€ 609,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,70*
€ 549,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.